BMT furatkés tartó, BMT: 65-100

Cikkszám: 319887 65-100
Kedvezmény
304,98 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

BMT Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Z 64 mm
x 100 mm
l1 132 mm
da 40 mm
L1 73 mm
L2 70 mm
L3 51 mm
h1 95 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319887 65-100
EAN / GTIN 4069515004688
Gyártó száma 319887 65-100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett.
Belső és külső hűtéshez.

Előny:

  • Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
  • Folyamatbiztos a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, hosszú élettartamú.
  • Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.
  • Biztosított gömbfúvókákkal 80 bar-ig.

Felhasználás:

Belső és külső megmunkálás CNC esztergagépeken BMT szerszámrevolverekkel.
Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.

Alkalmazható:

CNC esztergagép BMT szerszámrevolverrel.
  • DN SOLUTIONS (korábban DOOSAN): PUMA GT3100; PUMA 3100; SMX 2600; SMX 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II
  • EMCO: Hyperturn 100 Powermill; Maxxturn 110
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600; GMT-2000
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L300; LV450; HD2600; HD3100; SKT250; SKT300
  • ROMI: GL 350
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; NX-2500; LA-250 méret
  • Tongtai: TNL-120; TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: Vturn-A26; Vturn-S26; Vturn-A260
  • WELE: HL-200
  • YCM: BTX-250SY

Figyelem:

Különböző méretű további BMT tartók külön ajánlatkérésre kaphatóak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.