Kivitel:
Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett.
Belső és külső hűtéshez.
Előny:
- Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
- Folyamatbiztos a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, hosszú élettartamú.
- Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.
- Biztosított gömbfúvókákkal 80 bar-ig.
Felhasználás:
Belső és külső megmunkálás CNC esztergagépeken BMT szerszámrevolverekkel.
Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.
Alkalmazható:
CNC esztergagép BMT szerszámrevolverrel.
- DN SOLUTIONS (korábban DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)
- Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10
- EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)
- Haas: ST-10/15Y (BMT45)
- Hardinge: H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
- Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)
- Smec: PL1600 (M/MC)
- Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
- Takamaz: XYT-51 (BMT45)
- Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
- Tornos: SwissDECO 36 TB
Figyelem:
Különböző méretű további BMT tartók külön ajánlatkérésre kaphatóak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.