Kivitel:
Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett.
Belső és külső hűtéshez.
Előny:
- Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
- Folyamatbiztos a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, hosszú élettartamú.
- Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.
- Biztosított gömbfúvókákkal 80 bar-ig.
Felhasználás:
Belső és külső megmunkálás CNC esztergagépeken BMT szerszámrevolverekkel.
Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.
Alkalmazható:
CNC esztergagép BMT szerszámrevolverrel.
- Nakamura-Tome: NA55A; WT-150, WT-150 II, WT-250 II; WT-150 II (Capto Turret); WT-250; WTS-150, WTW-150; TW-10, TW-20 (16 ST); SC-150; SC-200; SC-200 II (12 ST); SC-250; Super NTJ; Super NTJX; Super NTM³; AS-200 (12 ST); AS-200 (15 ST); JX-200, 250; NTY³-150(V), 250, WY-150(V), 250
- CMZ: TTL / TX 52, 66; TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST); TA Z400, 640, 1100 (15 ST); TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST)
- Muratec: MT 1065EX (12×)
- Eurotech: TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST); TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST); TTL / TX 52, 66
- Accuway: UA-200 Y; UA-330 LY; UA-1500 T2Y2; UA-1500 T2Y
Figyelem:
Különböző méretű további BMT tartók külön ajánlatkérésre kaphatóak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.