Kivitel:
Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett.
Belső és külső hűtéshez.
Előny:
- Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
- Folyamatbiztos a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, hosszú élettartamú.
- Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.
- Biztosított gömbfúvókákkal 80 bar-ig.
Felhasználás:
Belső és külső megmunkálás CNC esztergagépeken BMT szerszámrevolverekkel.
Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.
Alkalmazható:
CNC esztergagép BMT szerszámrevolverrel.
DMG MORI: NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NTX 2000 Generation 2;NTX 2500 Generation 2;NTX 3000 Generation 2
FOCUS CNC: FBL‑250;FBL‑320; FNL‑250; FNL‑320
MT EVO: T25; T32
TAKISAWA: TS‑3000 T12 (3 horonycsapok);TS‑4000 T12 (3 horonycsapok);TS‑5000 T12 (3 horonycsapok)
Figyelem:
Különböző méretű további BMT tartók külön ajánlatkérésre kaphatóak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.