{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 8 ks | |
| ISO kód | SYHU 0704ADN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Povlak | s povlakem | |
| Řada | IQ845 | |
| Označení výrobce | IQ845 SYHU 0704ADN IC330 | |
| Základní tvar | Osmiúhelník | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 4,6 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 222515 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075311778 | |
| Číslo výrobce | 5607523 |