Vegyvédelmi kesztyű pár uvex rubiflex S NB60S 11

Cikkszám: 094753 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    38,16 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    31,80 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Élelmiszer tanúsítás
  • Védettségi osztály: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: B típus (JKOPT)

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex rubiflex
Kesztyű tulajdonságai Élelmiszer tanúsítás
Védettségi osztály Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Kesztyűméret 11
EN 374 B típus (JKOPT)
Vegyszereknek ellenáll JKOPT
EN 388 2121X
Anyag Nitril
Hordozóanyag pamut
Hossz 600 mm
Vastagság 0,5 mm
Festék zöld
Felhasználás többször használatos
Súly 289 g
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Nitril
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094753 11
EAN / GTIN 4048612011829
Gyártó száma 9893199

Leírás

Kivitel:

rubiflex S NB60S. Nitril kesztyű pamut-Interlock béléssel. Jól használható, ha a vegyi védelem mellett a magasabb mechanikus védelem is fontos. Ergonomikusan illeszkedik, nagyon rugalmas, sokféle vegyszernek, savnak és lúgnak ellenáll.
III. kategóriás védőkesztyűk.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.