GARANT GreenPlus tisztító Acid Cleaner, Tartalom (ml ill. l): 20

Cikkszám: 088002 20
Kedvezmény
173,76 €
Ár / 1 Darab (7,35 € / 1 Litre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml ill. l) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GreenPlus
Kivitel Kanna
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Tartalom 20 l
Festék Átlátszó
Alak folyékony
Sűrűség 1,04 g/cm3
Forráspont 100 °C
pH-érték 2,2
Tárolási hőmérséklet 2 °C - 35 °C
Termék fajtája Univerzális tisztítószer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 088002 20
EAN / GTIN 4062406400897
Gyártó száma 088002 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A jelölésmentes savas univerzális fegyver. Biztonságosan és kíméletesen eltávolítja a rozsdát, a vízkövet és az ásványi szennyeződéseket. Vízzel keverhető 1:10 arányig.
NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.
20 literes kanna. Szükség esetén rendelje meg a hozzá való (088010 sz. 20-30 méretű) leeresztő csapot.
A felhasználás során hordja fel a tisztítószert és rövid hatóidő után a feloldott szennyeződés letörölhető vagy vízzel lemosható.
  • Jelölésmentes.
  • Kézzel használható.
  • NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.
  • Szórópalackok és nyomáspermetezők utántöltéséhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése