GARANT GreenPlus kanna leeresztő csap, Hozzávaló kannaméret: 20-30l

Cikkszám: 088010 20-30
Kedvezmény
5,52 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló kannaméret (l) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Belső menet ⌀ 55,6 mm
Külső menet ⌀ 60,5 mm
Menetemelkedés 6 mm
Tömítés EPE 300
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Leeresztő csap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 088010 20-30
EAN / GTIN 4062406581237
Gyártó száma 088010 20-30
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése