GARANT GreenPlus valiklis Acid Cleaner, Turinys (ml arba l): 20

Prekės Nr.: 088002 20
Kaina už vieną 1 vnt. (9,05 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml arba l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva skaidr.
Sandėliavimo temperatūra nuo 2 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 35 °C
Turinys 20 000 ml
Produkto rūšis universalus valiklis
Talpos modelis Kanistras
Forma skyst.
Tankis 1,04 g/cm3
pH vertė 2,2
Virimo taškas 100 °C
Savybė Maisto sertifikavimas; be ženklinimo
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088002 20
EAN / GTIN 4062406400897
Gamintojo numeris 088002 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rūgštinė universali priemonė. Saugiai ir švelniai pašalina rūdis, kalkes ir mineralinius nešvarumus. Galima maišyti su vandeniu santykiu 1:10.
NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.
20 litrų kanistras. Jei reikia, užsisakykite tinkamą išleidimo čiaupą (Nr. 088010 dyd. 20-30).
Naudojant valiklį ir trumpam palikus priemonę suveikti, nešvarumus galima nuvalyti arba nuplauti vandeniu.
  • Be ženklinimo.
  • Galima naudoti rankiniu būdu.
  • NSF sertifikatas maisto sektoriui.
  • Tinka purškiamiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.