GARANT GreenPlus Acid Cleaner 20

Art-nr: 088002 20
(SEK 111,20 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Dunk
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Innehåll 20 l
Färg transparent
Form flytande
Densitet 1,04 g/cm3
Kokpunkt 100 °C
pH-värde 2,2
lagringstemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088002 20
EAN/GTIN 4062406400897

Benämning

Utförande:

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.
Surt allrengöringsmedel som inte är märkningspliktigt. Avlägsnar rost, kalk och mineraliska föroreningar på ett säkert och skonsamt sätt. Kan blandas med vatten upp till 1:10.
20-litersdunk. Beställ vid behov också en passande avtappningskran (nr 088010 storlek 20-30).
Efter en applicering av rengöringsmedlet och en kort verkningstid kan den upplösta smutsen torkas av eller sköljas bort med vatten.
  • Ej märkningspliktigt.
  • Kan användas manuellt.
  • NSF-certifierat för livsmedelsområdet.
  • Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar