GARANT GreenPlus Acid Cleaner 20

Tuote nro.: 088002 20
(10,09 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sisältö 20 l
Väri läpinäkyvä
Muoto nestemäinen
Tiheys 1,04 g/cm3
kiehumispiste 100 °C
pH-arvo 2,2
Säilytyslämpötila 2 °C - 35 °C
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088002 20
EAN / GTIN 4062406400897

Kuvaus

Malli:

NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
Merkintää tarvitsematon hapan aine yleiskäyttöön. Poistaa ruosteen, kalkin ja mineraalisen lian turvallisesti ja materiaalia vahingoittamatta. Sekoitettavissa veden kanssa enintään suhteessa 1:10.
20 litran kanisteri. Tilaa mukana tarvittaessa sopiva hana (nro 088010 koko 20-30).
Levitä puhdistusaine pinnalle, ja irronnut lika voidaan lyhyen vaikutusajan jälkeen pyyhkiä pois tai huuhdella vedellä.
  • Ei tarvitse merkintää.
  • Käytettävissä manuaalisesti.
  • NSF-sertifiointi elintarvikkeita varten.
  • Suihkepullojen ja painesumuttimien täyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript