GARANT GreenPlus Acid Cleaner 20

Codice art.: 088002 20
(CHF 9.85 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 20 l
Colore trasparente
Forma liquido
Spessore 1,04 g/cm3
Punto di ebollizione 100 °C
Valore pH 2,2
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Detergenti universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088002 20
EAN / GTIN 4062406400897

Descrizione

Esecuzione:

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Arma universale a base acida non soggetta a obbligo di inserimento dell’etichetta di pericolo. Rimuove ruggine, calcare e tracce di sporco di origine minerale in modo sicuro e delicato dai materiali. Diluibile con acqua fino a un rapporto di 1:10.
Tanica da 20 litri. All’occorrenza, ordinare il rubinetto di scarico adatto (n. art. 088010 Dim. 20-30).
Durante l’utilizzo, applicare il detergente e, dopo averlo lasciato agire per un breve lasso di tempo, la sporcizia disciolta può essere asciugata o risciacquata.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente.
  • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.
  • Adatto per la ricarica di flaconi spray e spruzzatori pneumatici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript