Čistič GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Obsah (ml nebo l): 20

Artiklové číslo: 088002 20
Sleva
4 440,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 183,75 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální čisticí prostředek
Provedení nádrže Kanystr
Obsah 20 000 ml
Hodnota pH 2,2
Barva Transparentní
Řada GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus Reiniger Acid Cleaner
Obal volné
Teplota skladování min. 2 °C
Teplota skladování max. 35 °C
Tvar kapalný
Hustota 1,04 g/cm3
Bod varu 100 °C
Vlastnosti Certifikováno pro potraviny; bez označení
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088002 20
EAN / GTIN 4062406400897
Číslo výrobce 088002 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzální kyselý prostředek nezanechávající stopy. Bezpečně a šetrně odstraňuje rez, vodní kámen a minerální nečistoty. Mísitelný s vodou v poměru 1:10.:
Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
Kanystr 20 l. V případě potřeby si přiobjednejte vhodný vypouštěcí kohout (č. 088010 vel. 20- 30).
Při ručním použití čistič naneste a po krátké době působení rozpuštěnou nečistotu otřete nebo opláchněte vodou.
  • Nezanechává stopy.
  • Pro ruční použití.
  • Certifikát NSF pro potravinářství.
  • Vhodný pro doplňování stříkacích lahví a tlakových rozprašovačů.