LED-es ceruzalámpa elemekkel PENCIL

Cikkszám: 081511 PENCIL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
507 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PLASH PENCIL
IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna nincs
Fényáram 75 lm
Világítási idő 2,5 óra
Energiaellátás Elemes
Égő LED modul
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa Mini, AAAA
Teljes hossz 131 mm
Fej ⌀ 15 mm
Súly 32 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081511 PENCIL
EAN / GTIN 5708997351307
Gyártó száma 03.5130

Leírás

Kivitel:

Robusztus és elegáns alumínium LED-es ceruzalámpa praktikus csiptetővel professzionális használathoz.
Ultravékony ceruzalámpa csupán 15 mm fej ⌀-vel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Figyelem:

Hozzávaló elemeket a 081561 sz. LR8D425 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek