Egyenes csiszoló GSL600E

Cikkszám: 077271 GSL600E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GSL600E
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 600 W
Fordulatszám-tartomány 10 000 min-1 - 29 000 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 1,9 kg
Max. vibráció EN szerint 3 m/s2
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077271 GSL600E
EAN / GTIN 4002395192946
Gyártó száma 4935412965

Leírás

Kivitel:

Univerzális egyenes csiszoló fordulatszám előválasztással.
  • Extra hosszú köszörűorsó és karcsú, hőszigetelt hajtóműnyak nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz.
  • Robusztus, fém hajtóműház kettős csapágyazással. 4 m hálózati kábel.

Tartalom:

Szorítópatron ⌀ 6 mm, szorítókulcs nyílás 15/17.

Figyelem:

Hozzávaló turbómarókat az 540200 cikkszámtól talál. Hozzávaló csapos köszörűköveket az 550600 cikkszámtól talál. Hozzávaló csapos polírozókat az 551850 cikkszámtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek