Szorítópatron a 077271 sz. egyenes csiszolóhoz 6 mm

Cikkszám: 077270 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítópatron ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szorítópatron ⌀ 6 mm
    Alkalmazható GSL600E méret
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 077270 6
    EAN / GTIN 4002395302833
    Gyártó száma 4932313192

    Leírás

    Kivitel:

    Szorítópatron ⌀ 6 ill. 8 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz