{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 32 mm | |
Tűzálló képesség | 90 min | |
Magasság | 1 968 mm | |
Szélesség | 1 196 mm | |
Mélység | 616 mm | |
Hasznos magasság | 1 742 mm | |
Hasznos szélesség | 1 050 mm | |
Hasznos mélység | 524 mm | |
Polclapok száma | 3 | |
Polclapok teherbírása | 75 kg | |
Perforált lemez-betétek száma | 1 | |
Alsó gyűjtőtálcák száma | 1 | |
Alsó csepegtető tálca térfogata | 33 l | |
Súly | 453 kg | |
Termék fajtája | Biztonsági szekrény |
Cikkszám | 981025 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001771957 | |
Gyártó száma | 30116-XXX-30127 |