Kétkorongos köszörűgép, 230 V DS150P

Cikkszám: 077530 DS150P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DS 150 Plus
Energiaellátás Vezetékes
Névleges teljesítmény 230 V
Teljesítményfelvétel 400 W
Maximális fordulatszám 2 980 min-1
Csiszolótárcsa ⌀ D 150 mm
Köszörűkorong szélessége T 20 mm
Köszörűkorong furat ⌀ H 20 mm
Súly 10,2 kg
Kábelhossz 1,8 m
Termék fajtája Kétkorongos köszörűgép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Gyártó száma 604160000

Leírás

Kivitel:

Kétkorongos köszörűgép köszörüléshez, élezéshez, sorjázáshoz és standard acélhuzal kefe használata esetén acél és fémek rozsdátlanításához. A beépített LED lámpa optimálisan világítja meg a munkaterületet. A maximálisan nyugodt járást és a tárcsa hosszú élettartamát a kiváló minőségű rögzítőkarima teszi lehetővé.
  • Szerszám nélküli állítható munkadarab felfekvők.
  • Nagy teljesítményű gép igényes élezési, csiszolási és sorjázási munkákhoz.
  • Acélhuzal körkefék használhatóak rozsda eltávolításához.
  • Beépített LED-es világítás a munkaterület optimális megvilágításához.
  • Alacsony zaj- és rezgésszintű, karbantartásmentes indukciós motor.
  • A kiváló minőségű rögzítőkarimáknak köszönhetően a tárcsák maximálisan nyugodt járásúak és hosszú élettartamúak.
  • Maximális munkabiztonság az extra nagy, stabil szikravédő üvegnek köszönhetően.

Tartalom:

36 P és 60 N normál korund köszörűkorongok, szikravédő üvegek, munkadarab felfekvő és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok