Crijevo od tkanine plavo, Soft, PVC 50 m, Duljina 50 m, Unutarnji ⌀ crijeva: 9mm

Artikl br.: 080036 9
(1,80 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Unutarnji ⌀ crijeva (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Troslojno PVC crijevo ojačano poliesterskim vlaknima
maksimalan radni tlak 15 bar
Vanjski ⌀ crijeva 15 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 9 mm
Duljina crijeva 50 m
Boja plava
Područje temperature −15 °C - 60 °C
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080036 9
EAN / GTIN 3506111047325
Broj proizvođača 104732

Opis

Izvedba:

Crijevo s poliesterskim pojačanjem. Temperaturno područje −15 °C do 60 °C.
Super Nobelair Soft, vrlo fleksibilno zbog Full Soft tehnologije i pri niskim temp. Za primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Radni tlak 15 bara.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu