{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Troslojno PVC crijevo ojačano poliesterskim vlaknima | |
maksimalan radni tlak | 15 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 20 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 13 mm | |
Duljina crijeva | 50 m | |
Boja | plava | |
Područje temperature | −15 °C - 60 °C | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080036 13 | |
EAN / GTIN | 3506111047806 | |
Broj proizvođača | 104780 |