50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife”, TiN, broj: 50

Artikl br.: 845019 50
Postavite cijenu 50 Piece (0,68 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Postavite cijenu 50 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj stupnjeva prekida 8
Broj oštrica 50
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 845019 50
EAN / GTIN 2050001962485
Broj proizvođača 2011.0500/AB2-1000/SZ
Proizvođač/odgovorna osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Izvedba:

Nož prevučen TiN-om.
50-dijelna garnitura u posebnom spremniku.
Čvrsti nož –Lutz® longlife, s TiN prevlakom noža za manje trošenje noža i znatno dulji vijek trajanja. Ovisno o kvaliteti noža postiže se dva do osam puta dulji vijek trajanja.

Odgovara:

Skalpel br. 845000845035 i 845039845080.