Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 16X17mm

Artiklové číslo: 610100 16X17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 205 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Barva Stříbrná
Provedení rovné
Výrobní proces zápustkově kované
Bezjiskrový ne
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 16 mm; 17 mm
Druh produktu Klíče
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610100 16X17
EAN / GTIN 4018754017874
Číslo výrobce 40031617
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.