Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, broj ključeva: 12

Artikl br.: 611000 12
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
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 12
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 611000 12
EAN / GTIN 4018754057559
Broj proizvođača 91111344
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

Opseg isporuke:

Po 1 dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34