{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Długość całkowita L | 205 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Kolor | Srebrna | |
| Wersja | proste | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Beziskrowy | nie | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 16 mm; 17 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 610100 16X17 | |
| EAN / GTIN | 4018754017874 | |
| Numer producenta | 40031617 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |