{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | monobloc | |
Doseg A | 62 mm | |
Visina stezanja S | −8 mm - 102 mm | |
Duljina D (L) | 108 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 89 mm | |
maksimalna sila stezanja | 12 kN | |
maskimalan okretni moment | 80 Nm | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna stega |
Broj artikla | 370150 62 | |
EAN / GTIN | 4045197312884 | |
Broj proizvođača | 06-032 |