Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen 40

Artikl br.: 308760 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
271 dijelovi na zalihi
  • norma steznog vijka: MAS 403

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 40
Svojstvo provrta bez provrta
norma steznog vijka MAS 403
⌀ vijenca D 23 mm
⌀ glave d1 15 mm
Ukupna duljina 60 mm
L1 35 mm
Navoj M M16
maksimalni pritezni moment 50 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 40
Širina ključa 19 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308760 40
EAN / GTIN 4045197151087

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Napomena:

Zabrtvljeno − s O-prstenom.
Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.
Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi