{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NEODO | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SZMU 080412PNRMM | |
Tip | ST900 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | IC5400 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Geometrija | PNR-MM | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Oznaka proizvođača | S890 SZMU 080412PNRMM IC5400 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 225803 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075440058 | |
Broj proizvođača | 3388900 |