Set za radionice ATTIX5

Artikl br.: 078543 ATTIX5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ATTIX5
prikladno za ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078543 ATTIX5
EAN / GTIN 4005337030832
Broj proizvođača 302000927

Opis

Izvedba:

Dodatni set za usisavanje za br. 078541 i br. 078542 za univerzalnu primjenu u radionicama.

Opseg isporuke:

  • Usisno crijevo 4 m, ⌀ 36 mm.
  • savinuta ručna cijev do nehrđajućeg čelika i produžna cijev 2×500 mm.
  • Profesionalna podna mlaznica 360 mm i plastična mlaznica za proreze 300 mm.
  • Gumena mlaznica ukošene cijevi 190 mm.