{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
| oznaka proizvođača | M18TLED-0 | |
| ATEX zona | nema | |
| Zakretno područje | 135 stupanj | |
| Jakost svijetlosti | 120 lm | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| Rasvjetno tijelo | LED modul | |
| Broj sadržanih baterija | 0 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Težina bez baterije | 300 g | |
| Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
| Broj artikla | 073211 M18TLED | |
| EAN / GTIN | 4002395380220 | |
| Broj proizvođača | 4932430361 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |