Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije M18AL

Artikl br.: 073211 M18AL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18AL-0
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 1.500 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 780 lm
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 18 V
Ukupna duljina 220 mm
Težina bez baterije 1.700 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073211 M18AL
EAN / GTIN 4002395380534
Broj proizvođača 4932430392

Opis

Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-Ionskog akumulatora s velikom snagom rasvjete.
  • Praktične i iznimno robusne akumulatorske svjetiljke visoke snage osvjetljenja od 1500 lumena.
  • 2 stupnja svjetlosti.
  • Integrirana ručica. Ovjes moguć okomito i vodoravno na cijevi od ⌀ 13 mm.

Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

Opseg isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu