Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije M18HOSALC

Artikl br.: 073211 M18HOSALC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V
  • IP-klasa zaštite: IP 34

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18 HOSALC-0
IP-klasa zaštite IP 34
ATEX zona bez
Jakost svijetlosti 6.000 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 4.000 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 1.700 lm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 5 h
Trajanje osvjetljenja stuba 3 10 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED-svjetiljka
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Težina uključujući bateriju 11.100 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073211 M18HOSALC
EAN / GTIN 4058546340490
Broj proizvođača 4933478116

Opis

Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-Ionskog akumulatora s velikom snagom rasvjete.
  • Vrlo robusni 18 voltni LED reflektor sa stativom.
  • Glava reflektora otporna na udarce s 3 odvojena i pojedinačno podesiva LED modula.
  • Hibridni izvor napajanja: napaja se pomoću baterije od 18 V ili putem kabla.
  • Integrirani punjač baterija M18™ i USB punjač od 2,1 A.

Funkcija:

IP34: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 2,5 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

Opseg isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu