Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije M18TAL

Artikl br.: 073211 M18TAL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18TAL-0
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 2.200 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 1.100 lm
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 15
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073211 M18TAL
EAN / GTIN 4058546220792
Broj proizvođača 4933464134

Opis

Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-Ionskog akumulatora s velikom snagom rasvjete.
Građevinsko svjetlo nudi potpuno osvjetljenje od 360 stupnjeva, idealno je rješenje za osvjetljenje površina kao i za radove iznad glave.

Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

Opseg isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu