{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Povezivanje s aplikacijama | OneKey | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 592 mm | |
Područje okretnog momenta | 13,6 Nm - 135,6 Nm | |
Područje okretnog momenta | 10 lbfft - 100 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 120 lbfin - 1.200 lbfin | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Težina | 2.500 g | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | zvučno; haptičko; akustično | |
Princip aktiviranja | vibracijski motor | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Nazivni napon | 12 V | |
Konstrukcija motora | Fuel™ | |
Broj okretaja u praznom hodu | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronički | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | akustička signal; aktivirajući; pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655305 136 | |
EAN / GTIN | 4058546229122 | |
Broj proizvođača | 4933464967 |