{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 551 mm | |
širina | 578 mm | |
prikladno za dubinu podnožja | 660 mm | |
Vrsta proizvoda | Bočna oplata |
Broj artikla | 933630 660 | |
EAN / GTIN | 4045197555373 |