Bočna oplata za nožni dio 760 mm

Artikl br.: 933630 760
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 551 mm
širina 678 mm
prikladno za dubinu podnožja 760 mm
Vrsta proizvoda Bočna oplata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 933630 760
EAN / GTIN 4045197555380

Opis

Izvedba:

Obrubljen čeličnim limom s četverokutnom perforacijom 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača, kao i za pribor za rupe na stijenci, pronaći u dijelu 96.

Odgovara:

Nožni dio br. 933620; 933621; 933625; 933627; 933633; 937103; 933703933708.

Lakiranje:

Signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu