LED reflektor s funkcijom prigušenja CONNECT NOVA-4

Artikl br.: 081233 NOVA-4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 65
Jakost svijetlosti 400 lm - 4.000 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V; 18 V
Ukupna duljina 240 mm
Ukupna širina 104 mm
Ukupna visina 230 mm
Vrsta proizvoda Reflektor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Broj proizvođača 03.6101C

Opis

Izvedba:

Radne svjetiljke Scangrip CONNECT temelje se na CAS sustavu i kompatibilne su s baterijama od 18 V svih vodećih proizvođača električnih alata.
LED reflektor visokih performansi na baterije s funkcijom zatamnjenja. Kućište od tlačno lijevanog aluminija izuzetno je robusno i
otporno na jake udarce i vibracije. Za uporabu s CAS 12V i 18V
Baterije, baterije od 18 V vodećih proizvođača električnih alata ili izravna veza na SCANGRIP®
Opskrba energijom.
  • BLUETOOTH upravljanje osvjetljenjem omogućuje uključivanje / isključivanje do četiri svjetiljki i podešavanje izlazne svjetlosti u pet stupnjeva ovisno o zadatku.
  • S odvojivim difuzorom.
  • Integrirana ručka i novi stalak za fleksibilno poravnavanje, kao i izravno postavljanje na stativ SCANGRIP® ili na magnetske držače.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Svjetiljke se isporučuju bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije, punjače i strujne adaptere za žično napajanje možete pronaći pod 073870073890 i 081249.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema