Priključak, Tip: FEIN

Artikl br.: 081237 FEIN
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kvaliteta i ispitna brtva GS TÜV Rheinland
Dubina 239 mm
Širina 159 mm
Visina 92 mm
Karakteristike nadzor temperature; zaštita od dubokog pražnjenja; zaštita od preopterećenja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081237 FEIN
EAN / GTIN 5708997361443
Broj proizvođača 03.6144C
Proizvođač/odgovorna osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Baterijski adapter za korištenje baterija od 18 V vodećih proizvođača električnih alata na radnim svjetiljkama Scangrip CONNECT.
Konektor prikladan za korištenje s GARANT easyFix Flex Power br. 957520 vel. 12V i USB. Sa sigurnosnim sustavom baterije: Automatska zaštita od dubokog pražnjenja, zaštita od preopterećenja, nadzor temperature.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu