• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

LED džepna svjetiljka s baterijama, tip: LED

Artikl br.: 081500 LED

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 2 kom.
Internacionalna veličina AAA (LR3)
Oznaka proizvođača Stift-Taschenlampe mit Batterien, Typ: LED
Promjer svjetle glave 12
Opskrba energijom na bateriju
Boja siva; crno
Vrsta proizvoda džepna svjetiljka
Duljina ukupno 135 mm
Materijal aluminij
Vrsta pričvršćenja spojnica
Vrsta osvjetljenja LED

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081500 LED
EAN / GTIN 4260131239021
Broj proizvođača 910/02
Proizvođač/odgovorna osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Izvedba:

Provjere industrijske džepne lampe za univerzalnu primjenu.
Svjetiljka u obliku kemijske olovke od alumin. s hvataljkom za držanje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi