LED svjetiljka oblika kemijske olovke s baterijama PENCIL

Artikl br.: 081511 PENCIL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
507 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PLASH PENCIL
IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona bez
Jakost svijetlosti 75 lm
Trajanje osvjetljenja 2,5 h
Opskrba energijom na bateriju
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije Mini, AAAA
Ukupna duljina 131 mm
⌀ glave 15 mm
Težina 32 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081511 PENCIL
EAN / GTIN 5708997351307
Broj proizvođača 03.5130

Opis

Izvedba:

Robusna i elegantna LED džepna svjetiljka u obliku kemijske olovke od aluminija s praktičnom kopčom za profesionalnu upotrebu.
Ultratanka štapna svjetiljka s glavom od samo ⌀ 15 mm.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Odgovarajuće baterije možete naći pod br. 081561 vel. LR8D425.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi