Trappestige med trin 250 kg dobbeltsidet adgang med clip-step R13 2x8 trin

Art.-nr.: 43808
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal trin 2×8
Trin, udførelse Stufe
Tilgængelighed beidseitig
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43808
EAN/GTIN 4031405438088
Producentnummer 043808
L-nummer L90110 881

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin og stor platform
  • Clip-Step R13 giver certificeret skridsikkerhed på trin, der kan aktiveres maksimalt
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • ERGO-Pad gribezone med spændemekanisme
  • 4 skrueforbindelser, massivt stigeled i aluminium.
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 250 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3400 mm
  • Højde: 1850 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 250 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Clip-step R13
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 2x8 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 580 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven