ergo-pad grebszone type 2 til trappestige, dobbeltsidet adgang

Art.-nr.: 19052
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Producentbetegnelse ergo-pad Griffzone
Tilgængelighed dobbeltsidet
Standard DIN EN 131
Farve sort
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19052
EAN/GTIN 4031405190528
Producentnummer 019052
L-nummer L90110 1008
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk designet gribezone for nemmere og mere komfortabel håndtering af vores trappestiger
  • Fastgjort til det optimale bærepunkt
  • Integreret spændemekanisme sikrer stigens skinner, når den er foldet (varenr. 19051 og 19052)

Egenskab:

  • Bredde: 45 mm
  • Højde: 174 mm
  • Længde: 174 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Produkttype: Type 2