Boite pliable, Volume: 19l

Réf.: GG6047 19
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (21,68 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
245 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur orange
Dim. int., l 257 mm
Dim. int., H 217 mm
Dim. int., P 356 mm
Volume 19 l
Hauteur boîte repliée, possibilité de pliage 89 mm
Type de produit boîte
Propriété possibilité d’empilage; possibilité de pliage
Dim. ext., l 400 mm
Dim. ext., H 220 mm
Dim. ext. P 300 mm
Matériau plastique
Charge admissible max. 15 kg
Poids 2 kg

Identification et classification

Référence article GG6047 19
Réf. fabricant GG6047 19

Description

Exécution:

Boîte empilable en polypropylène. 2 boîtes pliantes de la réf. 19 sont adaptées à 1 boîte pliante de la réf. 42. Réduction du volume de 64% grâce au repliage.

Livraison:

5 boîtes pliantes en polypropylène 693450 19.