{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | mousse / mousse rigide | |
| Nombre de pièces | 21 pc. | |
| Largeur mousse | 175 mm | |
| Profondeur mousse | 345 mm | |
| Hauteur mousse | 40 mm | |
| Série | TCS | |
| Référence fabricant | TCS 456/16/6 QR | |
| Nombre d’outils | 21 | |
| Taille entraînement, carré femelle | 3/8 pouce | |
| Type de poignée | poignée transversale, 3/8 | |
| Particularité, Carré mâle | Quick Release | |
| Réf. incluses | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Couleur | vert | |
| Type de produit | douille; Poignées transversales; rallonge; cardan | |
| Longueur totale L | 345 mm | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Entraînement | carré femelle; poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; Carré mâle | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 96830367 | |
| EAN / GTIN | 4018754291793 | |
| Réf. fabricant | 96830367 | |
| Article hors catalogue | L60010 6899 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |