Jeu de tournevis TCS 4751/4752 9pcs

Réf.: 96838787
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Emballage mousse / mousse rigide
Nombre de pièces 9 pc.
Largeur mousse 175 mm
Profondeur mousse 350 mm
Hauteur mousse 30 mm
Référence fabricant 4751; 4752
Couleur vert; gris; noir
Nombre d’outils 9
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH00
Largeur de lame b 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Type de produit tournevis
Jeu/Kit oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente; pour vis Phillips (PH)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 96838787
EAN / GTIN 4018754222223
Réf. fabricant 96838787
Article hors catalogue L60010 5794
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 9
  • Compartimentage des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 275 g
  • Largeur mm (b): 175 mm

Livraison:

Sommaire 9 parties:
  • 4 tournevis pour vis à fente 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm
  • 3 tournevis cruciforme 4752: PH00; PH0; PH1
  • 1 pince électronique à bec plat 6711: L. 130 mm
  • 1 mini pince coupante latérale électronique 6708: L. 110 mm