• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 955071

Réf.: 952001 955071
Remise
84,60 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Gris anthracite
Teinte, gris Gris
Série GridLine
Couleur gris; noir
Hauteur frontale minimale appropriée 100 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Nombre 1
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Texture mousse dur
Caractéristiques Résistants à l’huile
Matériau Polyéthylène (PE)
Largeur totale B 500 mm
Profondeur totale T 500 mm
Hauteur totale H 30 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 952001 955071
EAN / GTIN 4062406207151
Réf. fabricant 952001 955071
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Etablis GridLine Ready-to-go, établis GridLine vario avec bâti 24G, bâtis GridLine 24G, armoires à outils GridLine 24×24G, tiroirs GridLine 20×20G.