• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 953695

Réf.: 952001 953695
Remise
16,25 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Gris anthracite
Teinte, gris Gris
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht
Pièce décrite, Gris Kontrastschicht
Couleur gris; noir
Nombre d’évidements pour outils 19 pc.
Largeur en G 8
Profondeur en G 8
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Texture mousse dur
Caractéristiques Résistants à l’huile
Matériau Polyéthylène (PE)
Largeur totale B 200 mm
Profondeur totale T 200 mm
Hauteur totale H 30 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 952001 953695
EAN / GTIN 4062406298098
Réf. fabricant 952001 953695
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.