Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 953145

Réf.: 952001 953145
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
297 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Gris anthracite
Teinte, gris Gris graphite
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht
Pièce décrite, Gris graphite Kontrastschicht
Couleur gris; noir
Nombre d’évidements pour outils 17 pc.
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Texture mousse dur
Caractéristiques Résistants à l’huile
Matériau Polyéthylène (PE)
Densité 45
Largeur totale B 200 mm
Profondeur totale T 250 mm
Hauteur totale H 30 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 952001 953145
EAN / GTIN 4062406780296
Réf. fabricant 952001 953145
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.