Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 955002

Réf.: 952001 955002
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
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite; Gris
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht
Pièce décrite, Gris Kontrastschicht
Couleur gris; gris
Hauteur 1 30 mm
Nombre d’évidements pour outils 23 pc.
Hauteur frontale minimale appropriée 100 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 16
Nombre 1
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Texture mousse dur
Caractéristiques Résistants à l’huile
Matériau Polyéthylène (PE)
Largeur totale B 500 mm
Profondeur totale T 400 mm
Hauteur totale H 30 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 952001 955002
EAN / GTIN 4067263723684
Réf. fabricant 952001 955002
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.