• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí, Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny: 955071

Artiklové číslo: 952001 955071
Sleva
1 861,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 28. 2. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá
Antracitová šedá
Barevný odstín, Šedá
Šedá
Řada
GridLine
Barva
Šedá; Černá
Nejmenší vhodná přední výška
100 mm
Šířka v G
20
Hloubka v G
20
Počet
1
Druh produktu
Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem
ano
Jednotka specifická pro výrobce
G
Pěna vlastnosti
tvrdý
Vlastnosti
odolná proti oleji
Materiál
Polyetylen (PE)
Šířka celkem B
500 mm
Celková hloubka T
500 mm
Výška celková H
30 mm
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952001 955071
EAN / GTIN 4062406207151
Číslo výrobce 952001 955071
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva šedá signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Pracovní stoly GridLine Ready-to-go, pracovní stoly vario s korpusy skříně GridLine vario 24G, korpus skříně GridLine 24G, skříně na nářadí GridLine 24×24G, GridLine zásuvky 20×20G.