• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas, adecuado para surtido de espuma rígida: 955071

Número de artículo: 952001 955071
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
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para surtido de espuma rígida Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Gris antracita
Color, gris Gris
Serie GridLine
Color gris; negro
Mínima altura frontal adecuada 100 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Cantidad 1
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser sí
Unidad específica del fabricante G
Consistencia de la espuma duro
Características resistente al aceite
Material Polietileno (PE)
Anchura total B 500 mm
Fondo total T 500 mm
Altura total H 30 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 952001 955071
EAN / GTIN 4062406207151
Número del fabricante 952001 955071
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Bancos de trabajo GridLine Ready-to-go, bancos de trabajo GridLine vario con carcasa 24G, carcasas GridLine 24G, armarios de herramientas GridLine 24×24G, cajones GridLine 20×20G.